マーカータイ

マーカータイ - SapiSelcoマーカータイ - SapiSelcoマーカータイ - SapiSelco

結束したケーブルを仕分けして、区別することができます。

用途結束した電線やケーブルなどの識別材質ナイロン使用温度範囲(℃)-25~75内容量1セット(100本)
注意
※屋内で使用してください。
※ナイロン製品は乾燥し、含水量が低下すると折れやすくなりますので、開封後はお早めにご使用ください。
※開封後、保管する場合は袋を密閉してください。
※厳寒期はナイロン製品が固まりやすくなりますので、室温に戻してからご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60947608SEL.2.202T10025819-02002.51.05
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60947617SEL.2.205T20050819-02012.51.05
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60947626SEL.2.223T20050819-02024.81.3
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60947635SEL.2.425T29090819-02034.81.3
オープン
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする