ガードナー
GB ケーブルラプターS
色
赤
材質
樹脂
最大結束径(Φmm)
25
仕様
屋内用
トラスコ品番
819-5818
質量(g)
7
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60947644
CWT1RR50
¥
771
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください