品川商工
ナイロンクリップ
(1件のレビュー)
内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。
SL-14N~SL-32Nは、収束径を変えることができます。
用途
配線束、ケーブルのビス固定用クリップ
色
ナチュラル
材質
ナイロン66(UL94V-2)
仕様
UL規格認定品
設置場所
屋内用
定格温度(℃)
85
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
内径(Φmm)
寸法t(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60947678
SL-10N
1セット(100個)
780-6931
80
(固定時/外穴)14
1.1
4.3
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
60947687
SL-11N
1セット(100個)
780-6949
198
(固定時/外穴)16.8
1.8
5.1
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
60947696
SL-12N
1セット(100個)
780-6957
209
(固定時/外穴)17.8
1.8
5.1
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
60947705
SL-13N
1セット(100個)
780-6965
222
(固定時/外穴)20.8
1.8
5.1
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
60947714
SL-14N
1セット(100個)
780-6973
219
(固定時/外穴)21.3、(固定時/中穴)18.5
19.8、1.8
12.7、5.1
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
60947723
SL-16N
1セット(100個)
780-6981
258
(固定時/外穴)24.4、(固定時/中穴)22.3
21.4、1.8
12.7、5.1
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
60947732
SL-2N
1セット(100個)
780-7015
36
(固定時/外穴)3
1.1
4.3
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
60947748
SL-3N
1セット(100個)
780-7031
40
(固定時/外穴)4.6
1.1
4.3
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
60947757
SL-4N
1セット(100個)
780-7040
47
(固定時/外穴)5.6
1.1
4.3
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
60947766
SL-5N
1セット(100個)
780-7058
54
(固定時/外穴)7.4
1.1
4.3
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
60947775
SL-6N
1セット(100個)
780-7066
57
(固定時/外穴)10
1.1
4.3
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
60947784
SL-7N
1セット(100個)
780-7074
64
(固定時/外穴)10.7
1.1
4.3
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
60947793
SL-8N
1セット(100個)
780-7082
67
(固定時/外穴)11.9
1.1
4.3
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
60947802
SL-9N
1セット(100個)
780-7091
75
(固定時/外穴)13.5
1.1
4.3
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
60947827
SL-18N
1セット(50個)
780-6990
135
(固定時/外穴)26.7、(固定時/中穴)24.1
23、1.8
5.1
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
60947836
SL-24N
1セット(50個)
780-7007
176
(固定時/外穴37.3、(固定時/中穴)35、(固定時/内穴)31.2
11.9、1.8
5.1
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
60947818
SL-32N
1セット(25個)
780-7023
123
(固定時/外穴)48.8、(固定時/中穴)46.2、(固定時/内穴)43.7
13.5、1.8
5.1
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください