SapiSelco
ケーブルタイ タグプレート
ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。
用途
ケーブルタイの固定
色
半透明
材質
ナイロン66
トラスコ品番
819-0260
高さ(mm)
1.3
質量(g)
124
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
20×40×1.3
適合バンド幅(mm)
~5
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60947845
PID.101
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください