SapiSelco
ケーブルタイ固定具 ダブルヘッド プラグ一体型
ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。
用途
ケーブルタイの固定
材質
ナイロン66
寸法(mm)
(下穴)6、深さ:33
高さ(mm)
12.5
質量(g)
261
穴径(Φmm)
10.3
下穴径(Φmm)
8
適合バンド幅(mm)
~9
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60947854
ALE.3.403
黒
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
返品不可
60947863
ALE.2.403
白
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください