ケーブルタイ固定具 ネジ込

ケーブルタイ固定具 ネジ込 - SapiSelcoケーブルタイ固定具 ネジ込 - SapiSelco
(4件のレビュー)
材質ナイロン66質量(g)121下穴径(Φmm)5適合結束タイ(mm)~9内容量1セット(100個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60947872SUP.2.401
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
60947888SUP.3.401
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60947872
2021-12-17
用途: ケーブルの固定

黒色の同種の固定具で最も安価だったので購入した。材質的に少し硬い感じがするが、普通に使う分には特に問題は無い。 耐久性は使う場所や条件によると思う。梱包袋がジップロックのようになっていれば、有難いがコスト的に無理だろうか。

1が参考にしています
対象商品 : 60947888
2021-10-31
用途: コルゲートチュブの固縛

複数本のチューブを固縛する場合に便利に活用できる。サイズのバリエーションが多ければありがたい。

対象商品 : 60947888
2020-06-01
用途: LEDライトをインシュロックで固定
K-DESIGN製造業

LEDライトをインシュロックで固定して使いました。
必要数は2~3個程度でしたが100個単位でしか買えないのがつらいですね。
それでも安いですが、品物はしっかりしています。

対象商品 : 60947888
2018-12-16
用途: 配線固定
製造業

取付穴が思ったより小さく、頭が大きいボルトでは使用困難か・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする