SapiSelco
ケーブルタイ固定具 ネジ込 角型
材質
ナイロン66
仕様
裏側に粘着テープ付
下穴径(Φmm)
4.5
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
トラスコ品番
質量(g)
適合結束タイ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60947897
BAS.2MT.502
白
819-0244
115
~4.5
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60947906
BAS.3MT.502
黒
819-0245
115
~4.5
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60947915
BAS.2MT.501
白
819-0242
48
~4
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60947924
BAS.3MT.501
黒
819-0243
48
~4
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください