SapiSelco
ケーブルタイ固定具 ネジ込 丸型
(2件のレビュー)
材質
ナイロン66
下穴径(Φmm)
4.5
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
トラスコ品番
質量(g)
適合結束タイ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60947933
BAS.2.402
白
819-0240
114
4.5
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60947942
BAS.3.402
黒
819-0241
114
4.5
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60947958
BAS.2.401
白
819-0238
47
4
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60947967
BAS.3.401
黒
819-0239
47
4
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください