曜日別特売

ケーブルタイ固定具 プラグ一体型

ケーブルタイ固定具 プラグ一体型 - SapiSelcoケーブルタイ固定具 プラグ一体型 - SapiSelcoケーブルタイ固定具 プラグ一体型 - SapiSelco

ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。

用途ケーブルタイの固定材質ナイロン66寸法(mm)6、深さ:33高さ(mm)6.3質量(g)129穴径(Φmm)10.3下穴径(Φmm)6適合バンド幅(mm)~9内容量1セット(100個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60947994ALE.3.402819-0231
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
当日出荷
60948003ALE.2.402819-0232
オープン1,298
999
アウトレット
1,099(税込)
当日出荷
残り9点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする