曜日別特売

ケーブルタイ固定具 プラグ差込型

ケーブルタイ固定具 プラグ差込型 - SapiSelcoケーブルタイ固定具 プラグ差込型 - SapiSelco

ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。

用途ケーブルタイの固定材質ナイロン66長さ(mm)9幅(mm)7.9高さ(mm)11質量(g)54下穴径(Φmm)6.4~7.1適合バンド幅(mm)5内容量1セット(100個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60948012SLE.2.2101
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60948028SLE.3.2101
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする