ケーブルタイ固定具 押込み型

ケーブルタイ固定具 押込み型 - SapiSelcoケーブルタイ固定具 押込み型 - SapiSelcoケーブルタイ固定具 押込み型 - SapiSelco

ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。

用途ケーブルタイの固定材質ナイロン66高さ(mm)20質量(g)26下穴径(Φmm)6.5適合バンド幅(mm)~4.5プレート厚(mm)3.2内容量1セット(1000個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60948037SUB.2.2301
オープン
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
60948046SUB.3.2301
オープン
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする