SapiSelco
ケーブルタイ固定具 粘着タイプ 角型
材質
ナイロン66
仕様
裏側に粘着テープ付
下穴径(Φmm)
4.75
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
トラスコ品番
質量(g)
適合結束タイ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60948055
BAS.2MT.508
白
819-0252
133
~4.5
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60948064
BAS.3MT.508
黒
819-0253
133
~4.5
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60948073
BAS.2MT.507
白
819-0250
53
~4
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60948082
BAS.3MT.507
黒
819-0251
53
~4
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください