曜日別特売

ケーブルタイ固定具 角型 粘着無しタイプ

ケーブルタイ固定具 角型 粘着無しタイプ - SapiSelcoケーブルタイ固定具 角型 粘着無しタイプ - SapiSelcoケーブルタイ固定具 角型 粘着無しタイプ - SapiSelcoケーブルタイ固定具 角型 粘着無しタイプ - SapiSelco
(2件のレビュー)
材質ナイロン66下穴径(Φmm)4.75内容量1セット(100個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
適合結束タイ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60948098BAS.2.406819-0248132~4.5
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
60948107BAS.3.406819-0249132~4.5
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
60948116BAS.2.405819-024652~4
オープン
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60948125BAS.3.405819-024752~4
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60948107
2021-10-18
用途: 自動車部品取付

両面テープが無かった。「粘着無しタイプ」との記載が欲しいです。
(よく見たらテープ有りの製品もあり、そちらには「粘着タイプ」と記載があります)

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。商品名称を変更させていただきました。

対象商品 : 60948098
2020-04-28
用途: 電線配線作業

商品説明を良く確認しなかった事もあり、粘着無しの商品でした。100均の両面テープを張り付けて使用しました。
 価格が安かったのはこの為ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする