SapiSelco
ケーブルタイ固定具 粘着ダブルタイプ 角型
材質
ナイロン66
仕様
裏側に粘着テープ付
下穴径(Φmm)
4.75
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
トラスコ品番
質量(g)
適合結束タイ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60948134
BAS.2MT.510
白
819-0256
133
~4.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60948143
BAS.3MT.510
黒
819-0257
133
~4.5
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60948152
BAS.2MT.511
白
819-0254
53
~4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60948168
BAS.3MT.511
黒
819-0255
53
~4
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください