SapiSelco
ケーブル固定クリップ 粘着タイプ
ケーブル、電線を固定しをまとめることができます。
用途
ケーブルの固定
材質
ナイロン66
仕様
裏側に粘着テープ付
内容量
1セット(100個)
全6種類を絞り込む
色
白
黒
トラスコ品番
選択してください
819-0261
819-0262
819-0263
819-0264
819-0265
819-0266
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
トラスコ品番
質量(g)
結束可能径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60948177
GAN.2MT.402
白
819-0263
226
10
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
60948186
GAN.3MT.402
黒
819-0264
226
10
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
60948195
GAN.2MT.403
白
819-0265
308
15
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
60948204
GAN.3MT.403
黒
819-0266
308
15
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
60948213
GAN.2MT.401
白
819-0261
83
5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
60948222
GAN.3MT.401
黒
819-0262
83
5
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください