曜日別特売

エアーファイル ボディ

エアーファイル ボディ - ツボサンエアーファイル ボディ - ツボサンエアーファイル ボディ - ツボサンエアーファイル ボディ - ツボサンエアーファイル ボディ - ツボサンエアーファイル ボディ - ツボサン
用途金型および精密部品の研磨加工に空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口Rc1/4セット内容専用六角レンチ、クイックカプラー、ヤスリ(TAF-W12)使用空気圧力(MPa)0.6取付最大軸径(Φmm)6(5使用可能)内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ストローク数(min-1[回/分])
稼動音(dB(A))
本体長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60948448TAF-5000-L754-3662210500082.5210
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
60948457TAF-3700-M754-3654170370082.5170
オープン
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
60948466TAF-7500-S754-3671150750080150
オープン
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクログラインダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/439/
2023-02-09

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする