NSK(ナカニシ)
コントローラ(8472)
回転速度(min
-1
[r.p.m])
1000~40000
トラスコ品番
780-5047
セット内容
電源コード4m、フィルタ付エアーホース2m、コネクタキャップ(本体付属)、コネクタカバー(本体付属)、ブラケット4枚、ゴム足4個
質量(kg)
6.7
電流(A)
AC200~240V(プラグ無し)
最大出力(W)
1200
定格出力(W)
400
空気消費量(NL/min)
100Nl/min(0.2~0.35MPa時)
定格消費電流(A)
3.2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60948484
E4000
オープン
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください