モータスピンドル ストレートコードタイプ

モータスピンドル ストレートコードタイプ - NSK(ナカニシ)モータスピンドル ストレートコードタイプ - NSK(ナカニシ)

E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。
スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。
ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉じんがベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。
スピンドル全長を短くし、省スペースの小型NC旋盤・専用機への取り付けを容易にしています。

セット内容コレットΦ6.0mm(CH16-6.0)、コレットナット(CHN-16)、スパナ(17×22)2枚全長(mm)220.5質量(kg)1.5最大出力(W)1200コード長さ(m)【中間コネクタ付コード】0.3外径(Φmm)Φ40ホース径(Φmm)【エアホース】6空気消費量(NL/min)【冷却エア】100使用エアー圧力(MPa)【冷却エア】0.35適合コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm)曲げ半径(mm)【コード】70最大トルク1.0N・m(BMS-4020、4020RA)/0.5N・m(BMS-4040、4040RA)コネクタ径(Φmm)【モータコード(動力線)】30、【モータコード(信号線)】16内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高回転速度(min-1)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60948518BMS-402020000
768,000
459,800
505,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60948527BMS-404040000
839,200
499,800
549,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクログラインダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/439/
2023-02-09

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする