曜日別特売

レバー式クイックチェンジスピンドル(9208)

レバー式クイックチェンジスピンドル(9208) - NSK(ナカニシ)
トラスコ品番780-4733セット内容スパナ(22×27)1枚全長(mm)129.1質量(g)570適合コレットホルダQC3-A(コレットCHA用)、QC3-K(コレットCHK用)外径(mm)Φ30(クランプ推奨範囲部分)開閉角度(°)90最高回転速度(min-1)60000内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高回転速度(min-1)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60948536NRR3060-QC60000
オープン
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクログラインダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/439/
2023-02-09

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする