アジミュット モバイル面取りキャリアー

アジミュット モバイル面取りキャリアー - ノガアジミュット モバイル面取りキャリアー - ノガアジミュット モバイル面取りキャリアー - ノガアジミュット モバイル面取りキャリアー - ノガ

500Wの電動モーターとフレキシブルホースのセットです。
先端にコンタリングキャリアーや面取りキャリアーを取り付けて、直線・曲線部の面取りをワークのエッジ部をなぞるだけで簡単に行えます。

用途直線部、曲線部の面取り材質カッター:超硬内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60948554KP-AZ0210超硬カッター:KP-AZ610484-1191212
118,500
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
60948563KP-AZ0212超硬カッター:KP-AZ610484-1204235
118,500
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
60948572KP-AZ0225超硬カッター:KP-AZ625484-1212238
115,600
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
60948588KP-AZ0250超硬カッター:KP-AZ650484-1221241
133,500
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
60948597KP-AZ0255超硬カッター:KP-AZ645484-1239243
169,200
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクログラインダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/439/
2023-02-09

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする