ノガ
アジミュット 面取りキャリア用モーター・フレキシブルホース
500Wの電動モーターとフレキシブルホースのセットです。
先端にコンタリングキャリアーや面取りキャリアーを取り付けて、直線・曲線部の面取りをワークのエッジ部をなぞるだけで簡単に行えます。
用途
直線部、曲線部の面取り
回転数(min
-1
[r.p.m])
11000~25000
仕様
無段階変速
トラスコ品番
484-1247
電源(V)
AC100
ホース長さ(m)
【フレキシブルホース】1.2
内容量
1セット
注意
※面取りキャリアーは付属していませんので別途選定してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60948606
KP-AZ0431
¥
318,700
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください