曜日別特売

エアアングルグラインダー

エアアングルグラインダー - エス・ピー・エアー

小型軽量です。
スイッチは、グリップ式です。

用途金属の研削、サビ取り、ビード取りの作業に無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4トラスコ品番818-4577全長(mm)157質量(kg)0.62研削砥石寸法(mm)(外径)50×4×9.5使用空気圧力(MPa)0.62排気方向側方適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)50×4×9.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60948633SP-6252GCA
78,000
44,980
49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする