SHINANO(信濃機販)
SI エアダイグラインダー
耐久性に優れたタイプです。
軸ブレが無い高級コレットを使用しています。
用途
金属の研磨作業用
空気消費量(m
3
/min)
0.41
ホース取付口
Rc1/4
仕様
排気ホース付
チャック内径(Φmm)
6
使用空気圧力(MPa)
0.6
排気方向
後方
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60948642
SI-SG20E-6R
26000
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16444715
SI-AG20E-6L
20000
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください