BAHCO(バーコ)
3インチェアカットオフツール
小型、軽量で作業性抜群です。
スピードコントローラーによる回転数の調整が可能です。
安全トリガーを採用しています。
カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。
用途
簡単なカット作業などに、産業、自動車業界
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
18000
空気消費量(m
3
/min)
0.113
ホース取付口
1/4
トラスコ品番
471-5292
全長(mm)
195
質量(kg)
0.9
砥石寸法(mm)
75
使用空気圧力(MPa)
0.63
排気方向
後方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)
75×1.75×10
内容量
1台
注意
※砥石は別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60948658
BP110
¥
51,390
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください