BAHCO(バーコ)
5インチェアディスクグラインダー
セーフティートリガー採用の安全設計、軽量タイプです。
カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。
用途
研磨作業に、産業、自動車、建設機械などに
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
空気消費量(m
3
/min)
0.34
ホース取付口
PT1/4
トラスコ品番
471-5390
全長(mm)
250
質量(kg)
2.22
使用空気圧力(MPa)
0.63
排気方向
前方
適合砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)
125×6×22
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60948667
BP823
¥
79,780
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください