BAHCO(バーコ)
エアアングルグラインダー
小型、軽量で作業性抜群です。
90°アングルで届きづらい個所をカバーします。
安全トリガー採用を採用しています。
カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。
用途
狭い個所などの軽研磨に
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
空気消費量(m
3
/min)
0.113
ホース取付口
Rc1/4
トラスコ品番
471-5306
全長(mm)
170
質量(g)
600
チャック内径(Φmm)
6
使用空気圧力(MPa)
0.63
排気方向
後方
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60948694
BP115
¥
44,460
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください