ダイグラインダーロング(3mm+6mm)

ダイグラインダーロング(3mm+6mm) - BAHCO(バーコ)

ロングタイプで届かない箇所での研磨に最適です。
3mm、6mmコレットが付属しています。

用途ロングタイプで届かない個所の軽研磨に無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000空気消費量(m3/min)0.113ホース取付口1/4トラスコ品番471-5381全長(mm)258質量(g)800チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63排気方向側方内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60948703BP822E
43,890
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする