BAHCO(バーコ)
ミニダイグラインダー
小型、軽量で作業性抜群です。
安全トリガーを採用しています。
カプラー取付部分にスイベル機能が付いているのでホースのねじれを防ぎます。
用途
狭い個所などの簡単な軽研磨に
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
空気消費量(m
3
/min)
0.17
ホース取付口
1/4
トラスコ品番
471-5373
全長(mm)
165
質量(g)
500
チャック内径(Φmm)
6
使用空気圧力(MPa)
0.63
排気方向
側方
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60948712
BP822
¥
34,540
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください