不二空機
ストレートグラインダ軸付砥石筆ブラシ兼用
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
14000
空気消費量(m
3
/min)
0.8
ホース取付口
Rc3/8
仕様
砥石、筆ブラシ兼用
トラスコ品番
794-5272
全長(mm)
299
チャック内径(Φmm)
6
使用空気圧力(MPa)
0.63
排気方向
側方
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60948728
FG-3HA-10
¥
39,300
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください