LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
エビ リベッター M用ノーズピース
(1件のレビュー)
用途
ロブテックスS型・M型エアーリベッター、ハンドリベッター用先端部品
内容量
1個
注意
※ご使用のリベットフランジ径に合ったサイズを取り付けてください。サイズの違うリベットを使用された場合、正常にリベッティングできません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合機種
適合本体
適合リベット径(Φmm)
適合リベットフランジ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60948773
ARNPM32
5
エアリベッター(S.M)、ハンドリベッター、コードレスリベッター(R1B1)
AR2000S、AR2000M、AR2000SV、AR2000MV、AR011MX、ARV025M、R1A1、R1B1、R03I、HR002A、HR002D、HR005A、HR003A、HR300
3.2
3.2
¥
1,090
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
60948782
ARNPM48
5
エアリベッター(S.M)、ハンドリベッター、コードレスリベッター(R1B1)
AR2000S、AR2000M、AR2000SV、AR2000MV、AR011MX、ARV025M、R1A1、R1B1、R03I、HR002A、HR002D、HR005A、HR003A、HR300
4.8
4.8
¥
1,090
¥
959
¥
1,055
(税込)
当日出荷
60948764
ARNPM24
-
-
-
-
-
¥
740
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください