LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
エビ リベッター ノーズピース大
用途
ロブテックスエアーリベッター(ハンドリベッター)用先端部品(適合機種のみ)
適合機種
AR011H、AR021H(※AR2000H、HR2050Hは他のオプション部品との組み合わせにより使用可)
適合本体
AR2000H、AR2000HV、AR011HX、R1A2、R1B2、HR003B、HR2050H
適合リベットフランジ径(Φmm)
2.4
内容量
1個
注意
※ご使用のリベットフランジ径に合ったサイズを取り付けてください。サイズの違うリベットを使用された場合、正常にリベッティングできません。
※適合機種にのみ使用可能です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
適合リベット径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60948807
ARNPH32
786-4850
8
3.2
¥
2,360
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
60948816
ARNPH48
786-4876
9
4.8
¥
2,360
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
60948825
ARNPH64
786-4884
13
6.4
¥
2,360
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください