360度ハンドリベットスクイーザー1-1/2

360度ハンドリベットスクイーザー1-1/2 - ATI

360度ヨークロックであらゆる角度で固定できます。
3/8のストロークと5/8ラムを調節できるのでシムが要りません。
冷間ディンプリングが可能です。

用途航空機用仕様3/16シャンク対応用、NSN#5120-00-928-6628トラスコ品番490-3153材質工具鋼質量(kg)1.9リーチ寸法(インチ)1-1/2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60948834ATI502AHD
98,480
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする