ATI
スクリューリムーバルツール4-1/2インチ
仕様
401シャンク
トラスコ品番
792-8025
材質
工具鋼
質量(g)
360
全長(inch)
4-1/2
差込角(inch)
3/8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60948852
ATI540S
¥
10,544
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください