ATI
スクリューリムーバルツール7-1/2インチ
仕様
401シャンク
適合
1/4インチヘックスビット対応
トラスコ品番
792-8009
材質
工具鋼
質量(g)
544
全長(inch)
7-1/2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60948877
ATI540BL-7
¥
12,952
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください