ATI
スクリューリムーバルツール9インチ
堅く固まったねじ等を外すために使用します。
用途
航空機産業向け
仕様
401シャンク、NSN#5130-01-368-4504
トラスコ品番
792-7991
材質
工具鋼
質量(g)
641
全長(inch)
9
差込角(inch)
3/8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60948886
ATI540
¥
13,524
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください