ATI
マイクロミラーカッター
かしめてあるリベットを外すときに使用するカッターです。
マイクロリベットシェーバーATI429SXCまたは一般の1/4インチ-28ねじのマイクロミラーと併用可能です。
用途
航空機産業向け
仕様
ATI マイクロミラーカッター
材質
工具鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
直径(Φ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60948983
ATI429B-1
792-7703
7.0
5/16
¥
7,034
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60948992
ATI429B2
792-7711
9.0
3/8
¥
7,034
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60949008
ATI429B-3
792-7720
14
7/16
¥
7,160
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60949017
ATI429B-4
792-7738
16
1/2
¥
7,816
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
返品不可
60949026
ATI429B-5
792-7746
23
9/16
¥
7,686
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60949035
ATI429B-6
792-7754
9.0
5/8
¥
8,496
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください