ATI
0~1、 1/4、 1/4ドリル用(銅色)
用途
航空機用
適合
ドリル:1/4インチ用
材質
スチール
色
銅
適合板厚(inch)
シートメタル:0~1
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60949823
ATI556HNXL
490-3455
58
¥
19,160
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
60949832
ATI556WNXL
490-3498
57
¥
22,260
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください