ATI
0~1、 1/8、 #30ドリル用(銅色)
用途
航空機用
適合
ドリル:#30用
材質
スチール
色
銅
質量(g)
53
適合板厚(inch)
シートメタル:0~1
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60949848
ATI552HNXL
490-3269
¥
16,480
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60949857
ATI552WNXL
490-3307
¥
19,660
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください