曜日別特売

0~1、 3/16、 #10ドリル用(真ちゅう色)

0~1、 3/16、 #10ドリル用(真ちゅう色) - ATI0~1、 3/16、 #10ドリル用(真ちゅう色) - ATI
用途航空機用適合ドリル:#10用材質スチール真ちゅう質量(g)55適合板厚(inch)シートメタル:0~1内容量1セット(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60949866ATI554HNXL490-3382
37,740
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60949875ATI554WNXL490-3421
15,720
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする