曜日別特売

0~1、 3/32、 #40ドリル用(亜鉛色)

0~1、 3/32、 #40ドリル用(亜鉛色) - ATI0~1、 3/32、 #40ドリル用(亜鉛色) - ATI
用途航空機用適合ドリル:#40用材質スチール亜鉛適合板厚(inch)シートメタル:0~1内容量1セット(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60949884ATI551HNXL490-320053
24,140
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
60949893ATI551WNXL490-324252
19,660
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする