曜日別特売

0~1、 5/32、 #20ドリル用(黒色)

0~1、 5/32、 #20ドリル用(黒色) - ATI0~1、 5/32、 #20ドリル用(黒色) - ATI
用途航空機用適合ドリル:#21用材質スチール質量(g)54適合板厚(inch)シートメタル:0~1内容量1セット(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60949902ATI553HNXL490-3323
17,120
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
60949918ATI553WNXL490-3366
17,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする