ATI
0~1/2、 1/4、 1/4ドリル用(銅色)
用途
航空機用
適合
ドリル:1/4インチ用
材質
スチール
色
銅
適合板厚(inch)
シートメタル:0~1/2
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60949927
ATI556MHD
490-3471
23
¥
8,220
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60949936
ATI556HNX
490-3447
44
¥
22,280
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60949945
ATI556WNX
490-3480
45
¥
37,980
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください