曜日別特売

0~1/2、 1/8、 #30ドリル用(銅色)

0~1/2、 1/8、 #30ドリル用(銅色) - ATI0~1/2、 1/8、 #30ドリル用(銅色) - ATI0~1/2、 1/8、 #30ドリル用(銅色) - ATI
用途航空機用適合ドリル:#30用材質スチール適合板厚(inch)シートメタル:0~1/2内容量1セット(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60949954ATI552MHD490-328517
10,520
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
60949963ATI552HNX490-325141
19,900
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
60949972ATI552WNX490-329341
31,720
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする