ATI
0~1/2、 3/16、 #10ドリル用(真ちゅう色)
用途
航空機用
適合
ドリル:#10用
材質
スチール
色
真ちゅう
適合板厚(inch)
シートメタル:0~1/2
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60949988
ATI554MHD
490-3404
19
¥
4,440
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60949997
ATI554HNX
490-3374
42
¥
14,700
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60950006
ATI554WNX
490-3412
43
¥
31,720
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください