ATI
0~1/2、 3/32、 #40ドリル用(亜鉛色)
用途
航空機用
材質
スチール
色
亜鉛
適合
ドリル:#40用
適合板厚(inch)
シートメタル:0~1/2
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60950015
ATI551MHD
16
¥
10,520
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60950024
ATI551HNX
40
¥
21,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60950033
ATI551WNX
41
¥
18,220
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください