ATI
0~1/2、 5/32、 #20ドリル用(黒色)
用途
航空機用
適合
ドリル:#21用
材質
スチール
色
黒
適合板厚(inch)
シートメタル:0~1/2
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60950042
ATI553MHD
490-3340
17
¥
4,440
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
60950058
ATI553HNX
490-3315
42
¥
15,860
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
翌々日出荷
返品不可
60950067
ATI553WNX
490-3358
43
¥
20,160
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください