ATI
0~1/4、 1/4、 1/4ドリル用(銅色)
航空機用シートメタルのファスナーです。
ハンドプライヤー用専用工具を使用してください。
用途
航空機用
適合
ドリル:1/4インチ用
トラスコ品番
490-3463
材質
スチール
色
銅
質量(g)
23
適合板厚(inch)
シートメタル:0~1/4
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60950085
ATI556M
¥
6,800
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください