曜日別特売

0~1/4、 1/8、 #30ドリル用(銅色)

0~1/4、 1/8、 #30ドリル用(銅色) - ATI
(1件のレビュー)

航空機用シートメタルのファスナーです。
ハンドプライヤー用専用工具を使用してください。

用途航空機用適合ドリル:#30用トラスコ品番490-3277材質スチール質量(g)16適合板厚(inch)シートメタル:0~1/4内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60950094ATI552M
2,560
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60950094
2021-06-10
用途: Airstreamの修理
浩栄エンジニアリング

キャンピングトレーラーAirstreamのリベットの修理に使用して、穴サイズも適応して
パネル同士の密着固定具合もよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする