ATI
0~1/4、 3/16、 #10ドリル用(真ちゅう色)
航空機用シートメタルのファスナーです。
ハンドプライヤー用専用工具を使用してください。
用途
航空機用
適合
ドリル:#10用
トラスコ品番
490-3391
材質
スチール
色
真ちゅう
質量(g)
17
適合板厚(inch)
シートメタル:0~1/4
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60950103
ATI554M
¥
5,320
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください