ATI
0~1/4、3/32、#40ドリル用(亜鉛色)
航空機用シートメタルのファスナーです。
ハンドプライヤー用専用工具を使用してください。
用途
航空機用
適合
ドリル:#40用
トラスコ品番
490-3218
材質
スチール
色
亜鉛
質量(g)
16
適合板厚(inch)
シートメタル:0~1/4
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60950128
ATI551M
¥
2,560
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください